Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Valor P máximo100 N/mm2
- Valor PV máximo1.2 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Longitud60 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinetePlástico PTFE multicapa
- Especificación del materialFW de Fiberflon
- Valor V máx.0.15 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +248 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieFFB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Rendimiento superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
- Tolera condiciones de fricción abrasiva
- Se puede utilizar en condiciones de deslizamiento por fricción
- Excelente resistencia química