Motion
FGB-305050
Casquillo recto - 30 mm D.I., 50 mm D.E., 55 mm Longitud, ACEITES 500F Fundición con Lubricante Sólido Incrustado
Artículo MI #07594729
No. Fabricante FGB-305050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 30 mm D.I., 50 mm D.E., 55 mm Longitud, ACEITES 500F Fundición con Lubricante Sólido Incrustado
Artículo MI #07594729
No. Fabricante FGB-305050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Valor P máximo
    Seco 5;Estático seco 73.5;Lubre periódico 8;Lubre periódico estático 73.5 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 0.50, lubricación periódica 0.80 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Longitud  
    55 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Aceites de hierro fundido 500F con lubricante sólido incorporado
  • Especificación del material
    500F
  • Valor V máx.
    Seco 0.15; Lubricación periódica 0.25 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +752, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    FGB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
FGB-305050 30 X 50 X 55 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Alto rendimiento en operaciones de carga baja y carga media y velocidad baja
  • Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo