Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximoSeco 5;Estático seco 73.5;Lubre periódico 8;Lubre periódico estático 73.5 N/mm2
- Valor PV máximoSeco 0.50, lubricación periódica 0.80 N/mm2 x m/s
- Longitud total125 mm
- Ancho general48 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- MaterialAceites de hierro fundido 500F con lubricante sólido integrado
- Especificación del material500F
- Valor V máx.Seco 0.15; Lubricación periódica 0.25 m/s
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamientoSeca de -40 a +752, lubricación periódica de -40 a +302 °F
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- SerieFWP
- Estándares cumplidosRoHS
- Tipo de producto de desgastePlaca de desgaste
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Alto rendimiento en operaciones de carga baja y carga media y velocidad baja
- Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
- Libre de plomo