Motion
FWP-75100B
Placa de desgaste - 75 mm de ancho, 100 mm de longitud, 20 mm de grosor, ACEITES 500F Fundición con lubricante sólido integrado
Artículo MI #07594780
No. Fabricante FWP-75100B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste - 75 mm de ancho, 100 mm de longitud, 20 mm de grosor, ACEITES 500F Fundición con lubricante sólido integrado
Artículo MI #07594780
No. Fabricante FWP-75100B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    Seco 5;Estático seco 73.5;Lubre periódico 8;Lubre periódico estático 73.5 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 0.50, lubricación periódica 0.80 N/mm2 x m/s
  • Longitud total
    100 mm
  • Ancho general
    75 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material
    Aceites de hierro fundido 500F con lubricante sólido integrado
  • Especificación del material
    500F
  • Valor V máx.
    Seco 0.15; Lubricación periódica 0.25 m/s
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +752, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    FWP
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
FWP-75100B 75 X 100 X 20 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Alto rendimiento en operaciones de carga baja y carga media y velocidad baja
  • Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo