Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 mm
- Valor P máximo14.5 N/mm2
- Valor PV máximo0.65 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro6 mm
- En general Longitud5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteSulfuro de polifenileno con rellenos
- Especificación del materialGlitron SE
- Valor V máx.2.50 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-76 a + 392 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieGEB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Diferencia mínima entre el coeficiente de fricción estático y dinámico
- Características de fricción estables sin deslizamiento de la varilla
- Bajo coeficiente de fricción y resistencia superior al desgaste
- Amplio rango de temperatura
- Resistencia química superior·El metal blando (como el aluminio) puede utilizarse como ejes de acoplamiento·Conductividad de nivel antistático