Motion
HPF-0815
Cojinete bridado - 8 mm D.I., 9 mm D.E., 15 mm Longitud, 13 mm Diám. disquete, 0.5 mm Grosor disquete, PTFE multicapa con material de malla metálica
Artículo MI #07594904
No. Fabricante HPF-0815
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado - 8 mm D.I., 9 mm D.E., 15 mm Longitud, 13 mm Diám. disquete, 0.5 mm Grosor disquete, PTFE multicapa con material de malla metálica
Artículo MI #07594904
No. Fabricante HPF-0815
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Brida Diámetro  
    13 mm
  • Valor P máximo
    49 N/mm2
  • Valor PV máximo
    1.65 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    9 mm
  • En general Longitud  
    15 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    PTFE multicapa con malla metálica
  • Especificación del material
    Hiplast N
  • Valor V máx.
    0.35 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 a +482 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    HPF
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
HPF-0815 8 X 9 X 15 X 13 X 0.5 MULTICAPA
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Resistencia superior al desgaste
  • Excelente resistencia química y al calor
  • El método de montaje especial exclusivo de la serie Hiplast no deja espacio libre
  • La malla metálica ofrece un menor coeficiente de expansión térmica y una mayor conductividad térmica que los cojinetes de plástico