Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5512 pulg., 14 mm
- Diámetro de la brida22 mm
- Diámetro exterior de la brida22 mm
- Grosor de la brida1 mm;0.0394 pulg.
- Diámetro interior14 mm
- Valor P máximo49 N/mm2;Estático 137 N/mm2
- Valor PV máximo3.60 N/mm2 x m/s
- Diámetro exterior16 mm
- Longitud total15 mm
- Grosor0.0394 pulg., 1 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material de apoyoAcero
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCojinetes de plástico PTFE multicapa con metales posteriores
- Tipo de casquilloCon bridas
- DescripciónCasquillos de brida LF Drymet para aceites
- Tolerancia del diámetro interior+0.018 a +0.065 mm;+0.0007 a +0.0026 pulg.
- Tolerancia de longitud0 a -0.3 mm;0 a -0.0118 pulg.
- Especificación del materialLF en seco
- Valor V máx.0.65 m/s
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-392 a +536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.035 a +0.065 mm;+0.0014 a +0.0026 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieLFF
- Estándares cumplidosRoHS
- TipoCon bridas
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Delgado y ligero para un diseño compacto
- Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
- Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
- Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
- Tiene una resistencia química superior
- Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores