Motion
LFF-3020
Casquillo bridado - Orificio de 30 mm, 20 mm Longitud, 42 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #07595121
No. Fabricante LFF-3020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo bridado - Orificio de 30 mm, 20 mm Longitud, 42 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #07595121
No. Fabricante LFF-3020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1811 pulg., 30 mm
  • Diámetro de la brida
    42 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    42 mm
  • Grosor de la brida
    2 mm;0.0787 pulg.
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Valor P máximo
    49 N/mm2;Estático 137 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.60 N/mm2 x m/s
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    1.1811 pulg., 30 mm
  • Grosor
    0.0787 pulg., 2 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Casquillo de brida LF Drymet para aceites 30mm D.I. x 34mm D.E. x 20mm Longitud
  • Tolerancia de espesor de brida
    0/-0.0059 pulg., 0/-0.15 mm
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.025/+0.090 mm;+0.0010/+0.0035 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    0/-0.3 mm;0/-0.0118 pulg.
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Especificación del material
    LF en seco
  • Valor V máx.
    0.65 m/s
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -392 a +536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.050/+0.085 mm;+0.0020/+0.0033 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    LFF
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
LFF-3020 30 X 34 X 20 X 42 X 2 MULTICAPA
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Delgado y ligero para un diseño compacto
  • Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
  • Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
  • Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
  • Tiene una resistencia química superior
  • Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good