Motion
LFG16-37
Unidad de cojinetes de manguito plano con brida de cuatro pernos - Orificio de 16 mm, montaje de brida 4-Bolt
Artículo MI #07595155
No. Fabricante LFG16-37
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de manguito plano con brida de cuatro pernos - Orificio de 16 mm, montaje de brida 4-Bolt
Artículo MI #07595155
No. Fabricante LFG16-37
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    37 mm
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Altura total
    37 mm
  • Diámetro de longitud total
    28 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Cojinetes de plástico PTFE multicapa con metales posteriores
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +266 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Serie
    LFG
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa

Descripción general

Descripción del fabricante
LFG16-37 16 X 28 X 37 MULTICAPA
  • Autolubricado
  • Presenta un bajo coeficiente de fricción y una resistencia superior al desgaste
  • Fácil de montar
  • Compatible con tipos de cojinetes de bolas
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno