Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo49;Estatática 137 N/mm2
- Valor PV máximo3.60 N/mm2 x m/s
- Longitud total500 mm
- Ancho general90 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- MaterialCojinetes de plástico PTFE multicapa con metales posteriores
- Especificación del materialLF en seco
- Valor V máx.0.65 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-392 a +536 °F
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- SerieLFP
- Estándares cumplidosRoHS
- Tipo de producto de desgastePlaca de desgaste
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Delgado y ligero para un diseño compacto
- Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
- Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
- Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
- Tiene una resistencia química superior
- Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores
- Libre de plomo