Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45 mm
- Longitud total140 mm
- Ancho general50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- MaterialEnsamblaje incluido 2000
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- SeriePAC
- Estándares cumplidosRoHS
- Tipo de producto de desgasteUnidad de calzado
Descripción general
- Zapato de platina móvil
- Se puede utilizar como varios tipos de espaciadores
- El material deslizante está hecho de aceites 2000 con una resistencia superior al desgaste
- Los sellos deslizantes están unidos a las placas deslizantes, lo que elimina el ajuste problemático de los sellos deslizantes después del ajuste de altura
- Libre de plomo