Motion
PAC60-160
Placa de desgaste - 60 mm de ancho, 150 mm de longitud, conjunto que incluye material 2000 , 50 mm de altura
Artículo MI #07595884
No. Fabricante PAC60-160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste - 60 mm de ancho, 150 mm de longitud, conjunto que incluye material 2000 , 50 mm de altura
Artículo MI #07595884
No. Fabricante PAC60-160
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    50 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • Ancho general
    60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material
    Ensamblaje incluido 2000
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    PAC
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de producto de desgaste
    Unidad de calzado

Descripción general

Descripción del fabricante
PAC60-160 60 X 150 X 50 METÁLICO
  • Zapato de platina móvil
  • Se puede utilizar como varios tipos de espaciadores
  • El material deslizante está hecho de aceites 2000 con una resistencia superior al desgaste
  • Los sellos deslizantes están unidos a las placas deslizantes, lo que elimina el ajuste problemático de los sellos deslizantes después del ajuste de altura
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo