Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro78 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinetePoliacetal impregnado de aceite
- Especificación del material80
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +176 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- SeriePST
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Bajo coeficiente de fricción
- Mantiene condiciones de funcionamiento suaves
- Presenta variaciones de par bajas al arrancar y parar, y evita los resbalones de la varilla
- Tiene una estructura de unidad que se desliza dentro de los cojinetes. El desgaste del cojinete y las características de desgaste no se ven afectados por las condiciones del material o la superficie de las piezas de acoplamiento
- Demuestra un rendimiento de deslizamiento superior en operaciones intermitentes y deslizantes
- La unidad de soporte está hecha de plástico. Resistencia a la corrosión pequeña, ligera y superior
- Libre de plomo