Motion
SFP-35350
Placa de desgaste - 35 mm de ancho, 350 mm de longitud, 10 mm de grosor, ACEITE 500SP1 SL1 latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
Artículo MI #07595919
No. Fabricante SFP-35350
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste - 35 mm de ancho, 350 mm de longitud, 10 mm de grosor, ACEITE 500SP1 SL1 latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
Artículo MI #07595919
No. Fabricante SFP-35350
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    29;Estatática 150 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
  • Longitud total
    350 mm
  • Ancho general
    35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material
    ACEITES 500SP1 SL1 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
  • Especificación del material
    500SP1 SL1
  • Valor V máx.
    Seco 0.50; Lubricación periódica 1.0 m/s
  • Número de orificios de montaje
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +572, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    SFP
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
SFP-35350 35 X 350 X 10 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Alto rendimiento en operaciones de alta carga y baja velocidad
  • Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • Resistencia química y a la corrosión superior
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo