Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Valor P máximo49 N/mm2;Estado: 170 N/mm2
- Valor PV máximoSeco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Longitud15 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteACEITES 500SP5 SL1 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
- Especificación del material500SP5 SL1
- Valor V máx.Seco 0.25; Lubricación periódica 0.5 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +302 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieSP5B
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Ultrafina
- Cargas más altas que 500SP1
- Resistencia superior al desgaste en aplicaciones de alta carga y baja velocidad
- Autolubricado