Motion
SP5B-162016
Casquillo recto - 16 mm D.I., 20 mm D.E., 16 mm Longitud, ACEITE 500SP5 SL1 Latón de alta resistencia con Material lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596007
No. Fabricante SP5B-162016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 16 mm D.I., 20 mm D.E., 16 mm Longitud, ACEITE 500SP5 SL1 Latón de alta resistencia con Material lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596007
No. Fabricante SP5B-162016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Valor P máximo
    49 N/mm2;Estado: 170 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Longitud  
    16 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    ACEITES 500SP5 SL1 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
  • Especificación del material
    500SP5 SL1
  • Valor V máx.
    Seco 0.25; Lubricación periódica 0.5 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    SP5B
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
SP5B-162016 16 X 20 X 16 METÁLICO
  • Ultrafina
  • Cargas más altas que 500SP1
  • Resistencia superior al desgaste en aplicaciones de alta carga y baja velocidad
  • Autolubricado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo