Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro130 mm
- Valor P máximo49 N/mm2;Estado: 150 N/mm2
- Valor PV máximo1.65 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Longitud100 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteACEITES 500SP1 SL4 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
- Especificación del material500SP1 SL4
- Valor V máx.0.25 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +176 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieSPBL
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Alto rendimiento en operaciones de alta carga y baja velocidad
- Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
- Resistencia química y a la corrosión superior