Motion
SPBL-253550
Casquillo recto - 25 mm D.I., 35 mm D.E., 50 mm Longitud, ACEITE 500SP1 SL4 Latón de alta resistencia con Material lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596177
No. Fabricante SPBL-253550
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 25 mm D.I., 35 mm D.E., 50 mm Longitud, ACEITE 500SP1 SL4 Latón de alta resistencia con Material lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596177
No. Fabricante SPBL-253550
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Valor P máximo
    49 N/mm2;Estado: 150 N/mm2
  • Valor PV máximo
    1.65 N/mm2 x m/s
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Length  
    50 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    ACEITES 500SP1 SL4 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
  • Especificación del material
    500SP1 SL4
  • Valor V máx.
    0.25 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +176 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    SPBL
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
SPBL-253550 25 X 35 X 50 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Alto rendimiento en operaciones de alta carga y baja velocidad
  • Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • Resistencia química y a la corrosión superior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo