Motion
SPF-120100
Cojinete bridado - 120 mm D.I., 140 mm D.E., 100 mm Longitud, 170 mm Diám. disquete, 10 mm Grosor disquete, OILES 500SP1 SL1 Latón de alta resistencia con material lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596283
No. Fabricante SPF-120100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado - 120 mm D.I., 140 mm D.E., 100 mm Longitud, 170 mm Diám. disquete, 10 mm Grosor disquete, OILES 500SP1 SL1 Latón de alta resistencia con material lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596283
No. Fabricante SPF-120100

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Brida Diámetro  
    170 mm
  • Valor P máximo
    29 N/mm2;Estático 150 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Longitud  
    100 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    ACEITES 500SP1 SL1 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
  • Especificación del material
    500SP1 SL1
  • Valor V máx.
    Seco 0.50; Lubricación periódica 1.0 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +572, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    SPF
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
SPF-120100 120 X 140 X 100 X 170 X 10 ME
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Alto rendimiento en operaciones de alta carga y baja velocidad
  • Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • Resistencia química y a la corrosión superior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo