Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Anillo interior Ancho16 mm
- Valor P máximo39.2 N/mm2
- Valor PV máximo0.80 N/mm2 x m/s
- Desalineación Ángulo9 °
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- Ancho general16 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteACEITES 500SP1 SL1 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento MoS2
- Catálogo del fabricante
- Especificación del material500SP1 SL1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +302 °F
- Material del anillo exteriorEndurecido SUJ2
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial9410 N
- Capacidad de carga estática radial23500 N
- SerieSPS
- Estándares cumplidosRoHS
- Tipo de cojineteRadial
Descripción general
- Cumple con los cojinetes de tipo E de la norma ISO
- Compatible con dimensiones
- Alta precisión
- La superficie interior del anillo guía interior está sujeta a deslizamiento
- Autoalineación
- Aplicable a cargas más altas que otros cojinetes esféricos autolubricantes
- Aplicable a grandes ángulos oscilantes en movimiento oscilante circunferencial
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Larga vida útil
- Libre de plomo