Motion
SPS-4568E
Cojinete plano esférico - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #07596383
No. Fabricante SPS-4568E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #07596383
No. Fabricante SPS-4568E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Anillo interior Ancho  
    32 mm
  • Valor P máximo
    39.2 N/mm2
  • Valor PV máximo
    0.80 N/mm2 x m/s
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    ACEITES 500SP1 SL1 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento MoS2
  • Catálogo del fabricante
  • Especificación del material
    500SP1 SL1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +302 °F
  • Material del anillo exterior
    Endurecido SUJ2
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    109000 N
  • Serie
    SPS
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
SPS-4568E 45 X 68 X 25 METÁLICO
  • Cumple con los cojinetes de tipo E de la norma ISO
  • Compatible con dimensiones
  • Alta precisión
  • La superficie interior del anillo guía interior está sujeta a deslizamiento
  • Autoalineación
  • Aplicable a cargas más altas que otros cojinetes esféricos autolubricantes
  • Aplicable a grandes ángulos oscilantes en movimiento oscilante circunferencial
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Larga vida útil
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"