Motion
SPW-1303
Arandela de empuje - 13.2 mm D.I., 40 mm D.E., 0.1181 pulg. de grosor, latón de alta resistencia OILES 500SP1 SL1 con lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596392
No. Fabricante SPW-1303
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - 13.2 mm D.I., 40 mm D.E., 0.1181 pulg. de grosor, latón de alta resistencia OILES 500SP1 SL1 con lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596392
No. Fabricante SPW-1303
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    13.2 mm
  • Valor P máximo
    29 N/mm2;Estático 150 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.65 N/mm2 x m/s, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    ACEITES 500SP1 SL1 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
  • Especificación del material
    500SP1 SL1
  • Valor V máx.
    Seca 0.50 m/s; Lubricación periódica 1.0 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +572, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Serie
    SPW
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
SPW-1303 13.2 X 40 X 3 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Alto rendimiento en operaciones de alta carga y baja velocidad
  • Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • Resistencia química y a la corrosión superior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"