Motion
SV-50410
Ventilación sinterizada - 4 mm OD, 10 mm Longitud total, 0.5 mm Diámetro de poro, 37 poros
Artículo MI #07596466
No. Fabricante SV-50410
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilación sinterizada - 4 mm OD, 10 mm Longitud total, 0.5 mm Diámetro de poro, 37 poros
Artículo MI #07596466
No. Fabricante SV-50410
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Diámetro de los poros
    0.5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Disponible en aleación metálica o acero inoxidable
  • Número de poros
    37

Descripción general

Descripción del fabricante
SV-50410 0.5 X 4 X 10 RESPIRADERO SINTERIZADO
  • Alta eficiencia de ventilación
  • Menos defectos
  • Mayor productividad de fundición
  • Mayor vida útil
  • Menor coste
  • Disponible en aleación metálica o acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"