Motion
SV-5-5/8
Ventilación sinterizada - 0.6250 pulg. D.E., 0.6250 pulg. Longitud total, 0.3 mm Diámetro de poro, 341 poros
Artículo MI #07596481
No. Fabricante SV-5-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilación sinterizada - 0.6250 pulg. D.E., 0.6250 pulg. Longitud total, 0.3 mm Diámetro de poro, 341 poros
Artículo MI #07596481
No. Fabricante SV-5-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de los poros
    0.3 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Disponible en aleación metálica o acero inoxidable
  • Número de poros
    341

Descripción general

Descripción del fabricante
SV-5-5/8 0.5 X 5/8 X 5/8 RESPIRADERO SINTERIZADO
  • Alta eficiencia de ventilación
  • Menos defectos
  • Mayor productividad de fundición
  • Mayor vida útil
  • Menor coste
  • Disponible en aleación metálica o acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo