Motion
SWP-48100
Placa de desgaste - 48 mm de ancho, 100 mm de longitud, 20 mm de grosor, ACEITE 500SP1 SL1 latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596493
No. Fabricante SWP-48100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste - 48 mm de ancho, 100 mm de longitud, 20 mm de grosor, ACEITE 500SP1 SL1 latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
Artículo MI #07596493
No. Fabricante SWP-48100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    29;Estatática 150 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
  • Longitud total
    100 mm
  • Ancho general
    48 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material
    ACEITES 500SP1 SL1 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
  • Especificación del material
    500SP1 SL1
  • Valor V máx.
    Seco 0.50; Lubricación periódica 1.0 m/s
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +572, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    PTS
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
SWP-48100 48 X 100 X 20 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Alto rendimiento en operaciones de alta carga y baja velocidad
  • Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • Resistencia química y a la corrosión superior
  • Libre de plomo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"