Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Valor P máximo19.5 N/mm2;Estático 137 N/mm2
- Valor PV máximo1.45 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro10 mm
- En general Longitud12 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinetePTFE multicapa con parte posterior metálica
- Especificación del materialTécnico B
- Valor V máx.2.50 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-58 a +482 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieTCB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Ofrece una estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores con un diseño delgado, ligero y compacto
- Bajo coeficiente de fricción estable y excelente resistencia al desgaste en condiciones de alta velocidad
- La capa de plástico tiene margen de mecanizado, lo que permite precisión dimensional de altura cuando se mecaniza el diámetro interior