Motion
TCB-2015
Casquillo recto - 20 mm D.I., 23 mm D.E., 15 mm Longitud, PTFE multicapa con material de metal
Artículo MI #07596529
No. Fabricante TCB-2015
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 20 mm D.I., 23 mm D.E., 15 mm Longitud, PTFE multicapa con material de metal
Artículo MI #07596529
No. Fabricante TCB-2015
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Valor P máximo
    19.5 N/mm2;Estático 137 N/mm2
  • Valor PV máximo
    1.45 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • En general Longitud  
    15 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    PTFE multicapa con parte posterior metálica
  • Especificación del material
    Técnico B
  • Valor V máx.
    2.50 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 a +482 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    TCB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
TCB-2015 20 X 23 X 15 MULTICAPA
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Ofrece una estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores con un diseño delgado, ligero y compacto
  • Bajo coeficiente de fricción estable y excelente resistencia al desgaste en condiciones de alta velocidad
  • La capa de plástico tiene margen de mecanizado, lo que permite precisión dimensional de altura cuando se mecaniza el diámetro interior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo