Motion
TMB-1620
Casquillo recto - 16 mm D.I., 18 mm D.E., 20 mm Longitud, Cobre sinterizado lubricado multicapa con material de metal
Artículo MI #07596557
No. Fabricante TMB-1620
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 16 mm D.I., 18 mm D.E., 20 mm Longitud, Cobre sinterizado lubricado multicapa con material de metal
Artículo MI #07596557
No. Fabricante TMB-1620
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Valor P máximo
    24.5 (250)Estático 49 (500)
  • Valor PV máximo
    1.65 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • En general Longitud  
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Cobre sinterizado lubricado multicapa con dorso metálico
  • Especificación del material
    Resistente
  • Valor V máx.
    0.4 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +662 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    TMB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB-1620 16 X 18 X 20 MULTICAPA
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Ofrece una estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores con un diseño delgado, ligero y compacto
  • Presenta un bajo coeficiente de fricción y una excelente resistencia al desgaste
  • Conductor eléctrico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo