Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Valor P máximo24.5 (250)Estático 49 (500)
- Valor PV máximo1.65 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro23 mm
- En general Longitud15 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteCobre sinterizado lubricado multicapa con dorso metálico
- Especificación del materialResistente
- Valor V máx.0.4 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +662 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieTMB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Ofrece una estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores con un diseño delgado, ligero y compacto
- Presenta un bajo coeficiente de fricción y una excelente resistencia al desgaste
- Conductor eléctrico