Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1 1/2
- Peso1.76 lb
Detalles
- Tipo de extremoAdaptador
- Número de Upc del fabricante822353079614
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosAdaptadores de carrete de acero inoxidable (SS316)
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353079614
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
- El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"