Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Longitud total6.4 pulg.
- Longitud de recorte1.1811 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/2 pulg. - 1-1/4 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero para herramientas
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de stock del fabricante13B065
- Número de Upc del fabricante662980237021
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeCasquillo reductor
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónPara extracción y desbarbado