Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tamaño5 GALÓN
Details
- ColorGris plateado
- FinalizarBRILLO
- Número de Upc del fabricante020066379001
- UPC_NO020066379001
Descripción general
Descripción del fabricante
316540 ROHPER 5-GL 3800 GRIS PLATEADO
- Tiempo de secado rápido de 15 minutos
- Excelente resistencia a la corrosión
- Recubrimiento directo al metal (DTM): no se requiere imprimación; buena adhesión y excelente cobertura de una capa, incluidas superficies lisas
- 250 g/l de COV, a base de agua
- Se aplica con muy poca resistencia al cepillo; se coloca uniformemente cuando se aplica con rodillo
- Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos; se acepta para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas federalmente
- Aplique cuando las temperaturas sean 40-100°F y la humedad relativa sea inferior al 95 %.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum provides comprehensive flooring solutions for plant shutdowns, including concrete repair, line striping, and maintenance coatings with quick return to service. Their durable systems withstand chemicals, thermal shock, abrasion, and meet USDA requirements.
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum has all your flooring needs during a plant shutdown!
View Literature
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
View Literature