Motion
56-451/M
Guantes de punto sin costuras de nailon ATG con forro térmico y microespuma de nitrilo de doble inmersión en toda la mano
Artículo MI #07598984
No. Fabricante 56-451/M
Precio16.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de nailon ATG con forro térmico y microespuma de nitrilo de doble inmersión en toda la mano
Artículo MI #07598984
No. Fabricante 56-451/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    El MaxiDry® Zero toca los valores fundamentales de la marca MaxiDry® para unir comodidad y repelencia líquida y combinarlos con nuestra plataforma de tecnología THERMtech®. Esta tecnología ofrece una resistencia térmica de hasta -10°C/14°F dentro del guante en condiciones de alta actividad con un revestimiento diseñado para permanecer flexible para temperaturas de hasta -30°C /-22°F.
  • Aplicación
    • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Morado
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    El MaxiDry® Zero toca los valores fundamentales de la marca MaxiDry® para unir comodidad y repelencia líquida y combinarlos con nuestra plataforma de tecnología THERMtech®. Esta tecnología ofrece una resistencia térmica de hasta -10°C/14°F dentro del guante en condiciones de alta actividad con un revestimiento diseñado para permanecer flexible para temperaturas de hasta -30°C /-22°F.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • EN388
    4232
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon y elastano
  • Material del forro
    Nailon, térmico
  • Número de Upc del fabricante
    616314230950
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314230950

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES MAXIDRY ZERO DE 56-451/M, NAILON CON
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Repelencia líquida: mantenga la humedad alejada de la piel para asegurarse de que la mano permanezca caliente. Esta tecnología también funciona para evitar el viento frío para quienes trabajan al aire libre
  • Propiedades de alto aislamiento térmico: sin sacrificar flexibilidad, destreza, peso y comodidad
  • Recubrimiento súper suave y súper flexible: proporciona la máxima flexibilidad incluso en entornos extremadamente fríos
  • Agarre optimizado: gracias al revestimiento ultrasuave, garantiza la máxima flexibilidad y contacto con las cosas que manejas
  • Conectado con cuidado: el forro de aislamiento está adherido lejos de los puntos de flexión y movimiento de las manos, es decir, los nudillos, para garantizar la máxima comodidad
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
  • Sin silicona
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno