Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9380 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.6560 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar4.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUNIDAD DE TOMA DE SS DE SUCST208-24 1-1/2"
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoSUC208-24
- Tipo de selloContacto con Flinger
- Tipo de cojineteCojinete de bolas