Motion
P2B511-ISAF-200R

Dodge
P2B511-ISAF-200R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07601213
No. Fabricante P2B511-ISAF-200R
Precio967.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B511-ISAF-200R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07601213
No. Fabricante P2B511-ISAF-200R
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
Precio967.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.3800 a 8.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.86 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    049809
  • Velocidad máxima
    3520 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    24000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475324453

Descripción general

Descripción del fabricante
049809 P2B511-ISAF-200R BRG