Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor42Y
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete4.816 pies-libras
- Peso7.5 lb
Detalles
- RPM base1100 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónAmplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga36.7 %
- Código de armonización8501.10.6020
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382102531
- Corriente máxima permitida1 A
- ModeloK048DSJ0221012B
- Caballos de fuerza del motor1/20 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase
- Número de velocidades3
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382102531