Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TC
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete14.9 pies-libras
- Peso170 lb
Detalles
- RPM base3515 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLa línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382122355
- Corriente máxima permitida11.8 A
- ModeloGE50
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto40BC02J3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382122355
Descripción general
- Sistema de aislamiento INVERTER GRADE® (cumple con NEMA® MG-1 Parte 31)
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga (potencia de onda sinusoidal)
- Construcción en hierro fundido
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de molienda (prueba de pulverización de sal de 500 horas)
- Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento (potencia de onda sinusoidal)
- Aisladores de cojinetes VBXX® mediante inpro/sellado en ambos extremos para protección IP55
- Cojinetes abiertos reengrasables del mismo tamaño, respiraderos/drenajes de latón
- Suministro de conexión a tierra externa, rotor recubierto de epoxi
- 20:1 (3 Hz a 60 Hz) par variable; 5:1 (12 Hz a 60 Hz) par constante en la potencia del inversor
- Equilibrio de precisión (vibración inferior a 0.05 in/s)
- 1.15 SF en onda sinusoidal/1.0 SF en potencia del inversor
- Cumple o supera la norma IEEE 841 2009
- Kits de conversión: brida C y D, kit de cubierta antigoteo, anillo de puesta a tierra del eje (solo ubicaciones no peligrosas)
- Clase I autocertificada, división 2, grupos A, B, C y D
- Aplicaciones: aplicaciones de velocidad constante y de inversor en las industrias petroquímica, de pulpa y papel, automotriz, minera y de tratamiento de residuos
- Garantía de 5 años (3 años en la alimentación del inversor)
- Fabricante: U.S. Motors