Motion
8D20P2C
Motor IEEE 841 - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07602049
No. Fabricante 8D20P2C
Precio2,741.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor IEEE 841 - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07602049
No. Fabricante 8D20P2C
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
Su precio$2,741.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Longitud total de la dimensión C
    25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    59.2 pies-libras
  • Peso
    300 lb

Detalles

  • RPM base
    1775 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    La línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382121754
  • Corriente máxima permitida
    23.7 A
  • Modelo
    GB38
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    45BC03J3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382121754

Descripción general

Descripción del fabricante
8D20P2C 20 HP 4P 256T 60 460 V
  • Sistema de aislamiento INVERTER GRADE® (cumple con NEMA® MG-1 Parte 31)
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga (potencia de onda sinusoidal)
  • Construcción en hierro fundido
  • Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de molienda (prueba de pulverización de sal de 500 horas)
  • Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
  • 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento (potencia de onda sinusoidal)
  • Aisladores de cojinetes VBXX® mediante inpro/sellado en ambos extremos para protección IP55
  • Cojinetes abiertos reengrasables del mismo tamaño, respiraderos/drenajes de latón
  • Suministro de conexión a tierra externa, rotor recubierto de epoxi
  • 20:1 (3 Hz a 60 Hz) par variable; 5:1 (12 Hz a 60 Hz) par constante en la potencia del inversor
  • Equilibrio de precisión (vibración inferior a 0.05 in/s)
  • 1.15 SF en onda sinusoidal/1.0 SF en potencia del inversor
  • Cumple o supera la norma IEEE 841 2009
  • Kits de conversión: brida C y D, kit de cubierta antigoteo, anillo de puesta a tierra del eje (solo ubicaciones no peligrosas)
  • Clase I autocertificada, división 2, grupos A, B, C y D
  • Aplicaciones: aplicaciones de velocidad constante y de inversor en las industrias petroquímica, de pulpa y papel, automotriz, minera y de tratamiento de residuos
  • Garantía de 5 años (3 años en la alimentación del inversor)
  • Fabricante: U.S. Motors

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo