Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C20 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete22.2 pies-libras
- Peso170 lb
Detalles
- RPM base1770 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLa línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382122133
- Corriente máxima permitida7.8 A
- ModeloGE28
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382122133
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Construcción en hierro fundido
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
- Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
- Juntas de cojinete dobles en el extremo de la polea para protección IP55
- Voltaje doble 230/460V (1 hp a 100 hp)
- Equilibrio de precisión (vibración inferior a 0.08 in/s)
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Factor de servicio 1.15 a 60 Hz
- Clase I autocertificada, división 2, grupos A, B, C y D
- Adecuado para par variable 20:1 (3 Hz a 60 Hz); par constante 5:1 (12 Hz a 60 Hz) en potencia del inversor
- Rodamientos abiertos reengrasables
- Disposiciones de elevación, rotor recubierto de epoxi
- El campo se convierte en montaje F2
- Drenajes de condensación del respiradero de latón
- Caja de conductos de gran tamaño (un tamaño más grande que el estándar NEMA)
- Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido
- Kits de conversión: bridas C y D, kits de toldos
- Fabricante: U.S. Motors