Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284TC
- Longitud total de la dimensión C27.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete73.9 pies-libras
- Peso350 lb
Detalles
- RPM base1475 rpm - 1775 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLa línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382120955
- Corriente máxima permitida29.2 A, 34 A, 58 A, 68 A
- ModeloGA25
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor200/400//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6210-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382120955
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Bastidor de hierro fundido, soportes de extremo de hierro fundido
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
- Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
- Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
- Voltaje doble 230V/460V (1 hp a 100 hp)
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Rodamientos de bolas regrasables para tamaños 250 y superiores, disposiciones de elevación para tamaños 180 y superiores
- Clase I autocertificada, división 2, grupos A, B, C y D
- Cojinetes de doble blindaje para tamaños 140 a 360, abiertos en tamaños 400 a 440
- Factor de servicio 1.15 a 60 Hz
- Adecuado para par variable 20:1 (3 Hz a 60 Hz); par constante 5:1 (12 Hz a 60 Hz) en potencia del inversor
- Cubierta del ventilador de acero y caja de conductos
- El campo se convierte en montaje F2
- Drenajes de condensación con tapones de plástico
- Kits de conversión: actualización de todo el hierro fundido, bridas C y D, kits de toldos
- Aplicaciones: plantas de pulpa y papel, aserraderos, minas, fundiciones, plantas químicas, instalaciones de gestión de residuos y otras industrias relacionadas con procesos que requieren protección en condiciones de funcionamiento adversas
- Fabricante: U.S. Motors