Motion
HT200P2CLG
Motor de eje hueco vertical - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447TP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #07602252
No. Fabricante HT200P2CLG
Precio85,989.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje hueco vertical - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447TP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #07602252
No. Fabricante HT200P2CLG
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
Precio85,989.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447TP
  • Longitud total de la dimensión C
    47.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    587.7 pies-libras
  • Peso
    2300 lb

Detalles

  • RPM base
    1785 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Si un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Código de armonización
    8501.53.6000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382122447
  • Corriente máxima permitida
    224 A
  • Modelo
    FS94
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    7320 HAZ
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382122447

Descripción general

Descripción del fabricante
HT200P2CLG 200 HP 4P 447TP 60 460 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo