Especificaciones
Dimensiones
- Altura21 cm
- Longitud26 cm
- TamañoL
- Peso12 kg
- Ancho27 cm
Detalles
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónVentilaciones axilares Cape Vented Back Reinforced Wear Points
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales. ** No apto para su uso en situaciones de arco eléctrico o incendio por arco eléctrico
- Tipo de prendaL
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante616314116018
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO616314116018
Descripción general
- Fabricado con PVC grueso tratado .35mm y tejido de poliéster
- Cuello del mismo material para facilitar la limpieza
- Parte trasera con abertura Cape
- Ventilación en las axilas
- No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
- Inflamabilidad limitada - Probado de acuerdo con ASTM D6413
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación