Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud8 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- ColorLima
- Descripción3150 Eslinga elástica para herramientas color lima con hebilla 2lbs / 0.9kg
- Características y beneficiosLa eslinga elástica Squids® 3150 es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Fabricado y probado para soportar condiciones duras y clasificado para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, el cordón elástico está fabricado con un material elástico muy elástico y duradero. Con una hebilla de plástico de doble bloqueo en un extremo, se fija fácilmente a arneses de protección contra caídas, cinturones de herramientas, anillas en D, muñecas y otros cómodos puntos de conexión, incluso con guantes. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas. Todas las eslingas de herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caídas accidentales de objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o, posiblemente, la muerte.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 cordón
- Línea de productosCalamares
- SerieEquipo y herramienta
- UPC_NO720476191506
Descripción general
- La eslinga elástica Squids® 3150 es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Fabricado y probado para soportar condiciones duras y clasificado para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, el cordón elástico está fabricado con un material elástico muy elástico y duradero. Con una hebilla de plástico de doble bloqueo en un extremo, se fija fácilmente a arneses de protección contra caídas, cinturones de herramientas, anillas en D, muñecas y otros cómodos puntos de conexión, incluso con guantes. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas. Todas las eslingas de herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caídas accidentales de objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o, posiblemente, la muerte.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación