Especificaciones
Dimensions
- Altura21 cm
- Longitud26 cm
- TamañoXL
- Peso12 kg
- Ancho27 cm
Details
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónVentilaciones axilares Cape Vented Back Reinforced Wear Points
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales. ** No apto para su uso en situaciones de arco eléctrico o incendio por arco eléctrico
- Tipo de prendaXL
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante616314116025
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO616314116025
Descripción general
Descripción del fabricante
TRAJE DE LLUVIA 205-300FR/XL 2PC. .35MM
- Fabricado con PVC grueso tratado .35mm y tejido de poliéster
- Cuello del mismo material para facilitar la limpieza
- Parte trasera con abertura Cape
- Ventilación en las axilas
- No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
- Inflamabilidad limitada - Probado de acuerdo con ASTM D6413
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature