Motion
205-300FR/4X
Impermeable tratado Premium de 48" de dos piezas - 0.35 mm
Artículo MI #07602411
No. Fabricante 205-300FR/4X
Precio18.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Impermeable tratado Premium de 48" de dos piezas - 0.35 mm
Artículo MI #07602411
No. Fabricante 205-300FR/4X
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
Precio18.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    21 cm
  • Longitud
    26 cm
  • Tamaño
    4XL
  • Peso
    12 kg
  • Ancho
    27 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Ventilaciones axilares Cape Vented Back Reinforced Wear Points
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales. ** No apto para su uso en situaciones de arco eléctrico o incendio por arco eléctrico
  • Tipo de prenda
    4XL
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314116056
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314116056

Descripción general

Descripción del fabricante
205-300FR/4X TRAJE DE LLUVIA 2PC. .35MM
  • Fabricado con PVC grueso tratado .35mm y tejido de poliéster
  • Cuello del mismo material para facilitar la limpieza
  • Parte trasera con abertura Cape
  • Ventilación en las axilas
  • No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
  • Inflamabilidad limitada - Probado de acuerdo con ASTM D6413
  • Sin silicona

También puede gustarle