Especificaciones
Dimensiones
- Longitud300 pies
- Radio de curvatura mínimo2.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.67 pulg.
Detalles
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Equipos de limpieza a alta presión con agua fría y caliente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales de limpieza, procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de automóviles en las que se requiere servicio pesado. Cubierta especialmente compuesta para soportar entornos hostiles.
- Código de armonización4009.21.0000
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzoCable de acero trenzado
- Color del tuboNegro
- Material del tuboGoma de nitrilo
- UPC_NO770075738763
- Presión de trabajo4000 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.