Motion
24Z028

GRACO INC
24Z028

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, aceite, 28:1 relación
Artículo MI #07602743
No. Fabricante 24Z028
Precio2,083.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
24Z028

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, aceite, 28:1 relación
Artículo MI #07602743
No. Fabricante 24Z028
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
Su precio$2,083.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 pulg. NPT hembra
  • Tamaño del contenedor compatible
    2 l
  • Conexión de rosca de salida
    NPT

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria en planta
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Material de la bomba
    Acero galvanizado, aluminio fundido ZL101, imán, POM de plástico, policarbonato, Buna-N, PTFE, PEEK
  • Relación de la bomba
    28:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Serie
    LubePro

Descripción general

Descripción del fabricante
A2800 BOMBA DE ACEITE 2L W/LL (NC) 28:1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos