Motion
5V2000
Super Power-Wedge® Correa en V - Sección 5V , Ancho superior 5/8 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 200.0000 in, Suave
Artículo MI #07602950
No. Fabricante 5V2000
Precio166.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Super Power-Wedge® Correa en V - Sección 5V , Ancho superior 5/8 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 200.0000 in, Suave
Artículo MI #07602950
No. Fabricante 5V2000
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
Precio166.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud efectiva
    200.0000 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    200.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6250 pulg.
  • Grosor
    0.5313 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Peso
    2.32 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    070964275530
  • Material
    Neopreno
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 130 °F
  • Circunferencia exterior
    200.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    5V
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964275530

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA TRAPEZOIDAL CON CUÑA SUPERPOTENTE 5V2000
  • Fabricado en EE. UU.
  • El diseño de cuña estrecha permite un accionamiento más compacto para reducir el coste y el espacio
  • Ideal para aplicaciones de embrague con cargas de choque
  • La cubierta envuelta en tela para aliviar el estrés proporciona características de desgaste superiores
  • Resistente al aceite y al calor
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno