Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud efectiva49.0000 pulg.
- Longitud exterior nominal49.0000 pulg.
- Ancho de costilla0.6250 pulg.
- Grosor0.5313 pulg.
- Ancho superior5/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante070964274816
- MaterialEPDM
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-50 °F
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 250 °F
- Circunferencia exterior49.5000 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Sección5VX
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964274816
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Combina las ventajas del diseño de cuña estrecha con el rendimiento de borde sin rematar para una máxima eficiencia operativa en un paquete de accionamiento compacto
- Hecho de monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
- Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
- Flexibilidad y capacidad de carga superiores
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -50°F a +250°F
- Las paredes laterales de la correa reducen la vibración para prolongar la vida útil de los componentes y mejorar la eficiencia de la correa
- Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión para un mayor rendimiento en poleas de diámetro pequeño
- Conductivo estático
- Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación