Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Longitud exterior nominal118 pulg.
- Ancho de costilla1.0000 pulg.
- Grosor0.8750 pulg.
- Ancho superior1 pulg.
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Peso3.90 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante070964277015
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 130 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Sección8V
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964277015
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- El diseño de cuña estrecha permite un accionamiento más compacto para reducir el coste y el espacio
- Ideal para aplicaciones de embrague con cargas de choque
- La cubierta envuelta en tela para aliviar el estrés proporciona características de desgaste superiores
- Resistente al aceite y al calor
- Conductivo estático
- Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.